Hitzeschutz-Fäustling Glasgewebe 540620

mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Hitzeschutz-Fäustling Glasgewebe 540620

Mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universell einsetzbarer Hitzeschutzhandschuh, nicht brennbar, gefüttert.
Schutzkategorie III
Vorteile/Ausführungen
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis ca. +800 °C
Material
  • Thermo Glasgewebe
  • Molton Baumwollfutter flammfest

Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 514449 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 540878 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter.

Detailansicht

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 518278 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Isolation aus Aramidfilz/Wolle und Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 541078 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh zum Schutz vor Verbrennungen, Kontakt- und Strahlungswärme sowie gegen kleine Spritzer und große Mengen flüssigen Metalls.

Detailansicht