Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Spezialgewebe 540880

mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Spezialgewebe 540880

Mehr in Hitzeschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hitzeschutzhandschuh aus Spezialgewebe für den Einsatz mit höheren Temperaturen.
Schutzkategorie III
Vorteile/Ausführungen
  • Temperaturbeständigkeit bis ca. +600 °C
Material
  • Kevlar®/Carbongewebe
  • Baumwollfutter flammfest imprägniert
  • Isolation (je eine Lage Wolle/Aramidfilz)

Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Hitzeschutz-Fäustling Glasgewebe 518620 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Universell einsetzbarer Hitzeschutzhandschuh, nicht brennbar, gefüttert. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 514449 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 540878 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Molton-Baumwollfutter.

Detailansicht

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Gewebe 518278 | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Hitzeschutzhandschuh mit Isolation aus Aramidfilz/Wolle und Molton-Baumwollfutter. Schutzkategorie III

Detailansicht

Hitzeschutz-Fäustling Kevlar®-Spezialgewebe 535357, metallisiert | Hitzeschutzhandschuhe

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Sehr guter Schutz gegen heiße und herumfliegende Metallteilchen, komplett metallisierter Handrücken, beschichtete Stulpe. Schutzkategorie III

Detailansicht