Menu

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955

von Honeywell KCL   |   mehr Hitzeschutzhandschuhe

Drucken
Gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis +100 °C, hervorragende Feinfühligkeit durch ergonomische Passform.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Metallherstellung und -verarbeitung
  • Kunststoffverarbeitung, Gussindustrie
  • Automobilindustrie
  • Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke

Vorteile/Ausführungen
  • hoher Schnittschutz durch Para-Aramidanteil
  • gute Schweißaufnahme, hoher Tragekomfort
  • zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
  • Größe anhand der Paspelierung erkennbar
  • hitzebeständig bis +100 °C

Material
  • Para-Aramid/Carbon, Baumwolle, Polyamid, Acryl, schwerer Strick, langer Strickbund

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 407 Thermische Risiken


Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-445 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-445

Ansell | Hitzeschutzhandschuhe

Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-474 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-474

Ansell | Hitzeschutzhandschuhe

Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer Aufladung durch Para-Aramid/Carbon-Mischgewebe, beidseitig tragbar. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, abriebfester und doppelt isolierter Hitzehandschuh mit Baumwoll-Jersey-Futter für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 250 °C sein dürfen. Schutzkategorie II

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, doppelt isolierter und beidseitig verwendbarer Hitzehandschuh für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 350 °C sein dürfen. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Beidseitig tragbarer 5-Finger-Handschuh mit guter Wärmeisolierung, hoher Schnittfestigkeit, guter und enger Passform für exaktes und gutes Handling – auch bei hohen Temperaturen. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken