Menu

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954

von Honeywell KCL   |   mehr Hitzeschutzhandschuhe

Drucken
Beidseitig tragbarer 5-Finger-Handschuh mit guter Wärmeisolierung, hoher Schnittfestigkeit, guter und enger Passform für exaktes und gutes Handling – auch bei hohen Temperaturen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Metallherstellung und Verarbeitung
  • Großbäckereien
  • Werkzeugwechsel an heißen Maschinen
  • Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke
  • Raffinerien, Lanzen ziehen
  • alle Bereiche mit trockener Kontakthitze

Vorteile/Ausführungen
  • Reduzierung von statischer Aufladung
  • guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh
  • hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit beidseitigen Tragens
  • hitzebeständig bis +250 °C

Material
  • Para-Aramid/Carbon, Wolle, Leder, schwerer Strick, mit Lederstulpe

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 407 Thermische RisikenKontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-445 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-445

Ansell | Hitzeschutzhandschuhe

Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-474 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-474

Ansell | Hitzeschutzhandschuhe

Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis +100 °C, hervorragende Feinfühligkeit durch ergonomische Passform. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer Aufladung durch Para-Aramid/Carbon-Mischgewebe, beidseitig tragbar. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, abriebfester und doppelt isolierter Hitzehandschuh mit Baumwoll-Jersey-Futter für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 250 °C sein dürfen. Schutzkategorie II

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, doppelt isolierter und beidseitig verwendbarer Hitzehandschuh für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 350 °C sein dürfen. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken