Chemikalienschutzhandschuh Virtex™ 79-700

mehr in Flüssigkeitsdichte Handschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Virtex™ 79-700

Mehr in Flüssigkeitsdichte Handschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartiger und zum Patent angemeldeter Aquadri® Ansell Moisture Management Technology™.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Leichtmontage in Kontakt mit Chemikalien
  • Metallproduktion
  • Motor- und Systemprüfstände
  • Automobilindustrie/OEM
  • Lackier- und Spritzlackierarbeiten
  • Arbeiten mit Lösungen auf Öl- und Kohlenwasserstoffbasis
Vorteile/Ausführungen
  • absorbiert Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken
  • leichter, komfortabler Handschuh für den ganzen Tag
  • antistatisch nach EN 1149
  • Stärke 0,225 mm (Nitrilaußenschicht 0,200 mm plus Innenbeschichtung 0,025 mm)
Material
  • Nitrilkautschuk mit integrierter Aquadri®-Technik, mit Rautenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit LebensmittelnAntistatische Eigenschaften DIN EN 1149Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Kontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sempertip | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Schutzhandschuh für universelle Anwendungen, innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen Tragekomfort. Schutzkategorie I

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperfit natur | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Naturlatexhandschuh mit Rollrand, halogenierte Oberfläche für erhöhte chemische Beständigkeit. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperstar | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Besonders hautfreundlicher, phthalatfreier Chemikalienschutzhandschuh mit erhöhter Wanddicke für besseren Schutz bei vielen Anwendungen, gegen e...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperstar gelb | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Latexfreier Chemikalienschutzhandschuh mit erhöhter Wanddicke für besseren Schutz bei vielen Anwendungen, gegen eine Vielzahl von Chemikalien ge...

Detailansicht