Chemikalienschutzhandschuh Sempertip

mehr in Flüssigkeitsdichte Handschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Sempertip

Mehr in Flüssigkeitsdichte Handschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhandschuh für universelle Anwendungen, innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen Tragekomfort.
Schutzkategorie I
Einsatzbereich
  • Reinigung, Haushalt
  • Lebensmittelindustrie
  • gewerbliche Industrie
Vorteile/Ausführungen
  • Handfläche und Finger mit griffigem Profil für besten Griff auch in nasser Umgebung
  • Stärke 0,40 mm
Material
  • Naturlatex

Geprüfte SicherheitKontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Virtex™ 79-700 | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Ansell | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartige...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperfit | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Schutzhandschuh für komplexe Risiken mit hohem Tragekomfort durch die anatomische Form. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperfit natur | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Naturlatexhandschuh mit Rollrand, halogenierte Oberfläche für erhöhte chemische Beständigkeit. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperstar | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Besonders hautfreundlicher, phthalatfreier Chemikalienschutzhandschuh mit erhöhter Wanddicke für besseren Schutz bei vielen Anwendungen, gegen e...

Detailansicht