Chemikalienschutzhandschuh VersaTouch® 87-195

mehr in Flüssigkeitsdichte Handschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh VersaTouch® 87-195

Mehr in Flüssigkeitsdichte Handschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extradünn für hervorragendes Griff- und Tastgefühl, Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken, nur für Bereiche mit minimalen Sicherheitsrisiken.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten
  • leichte Montagearbeiten
  • Umgang mit Lebensmitteln
Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Stärke: 0,35 mm
Material
  • Naturlatex, velourisiert, chloriniert, mit Schuppenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Virtex™ 79-700 | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Ansell | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartige...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sempertip | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Schutzhandschuh für universelle Anwendungen, innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen Tragekomfort. Schutzkategorie I

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperfit | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Schutzhandschuh für komplexe Risiken mit hohem Tragekomfort durch die anatomische Form. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperfit natur | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Naturlatexhandschuh mit Rollrand, halogenierte Oberfläche für erhöhte chemische Beständigkeit. Schutzkategorie III

Detailansicht