Chemikalienschutzhandschuh Semperstar gelb

mehr in Flüssigkeitsdichte Handschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Semperstar gelb

Mehr in Flüssigkeitsdichte Handschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Latexfreier Chemikalienschutzhandschuh mit erhöhter Wanddicke für besseren Schutz bei vielen Anwendungen, gegen eine Vielzahl von Chemikalien getestet.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • gewerbliche Industrie
  • Umgang mit Chemikalien
  • Druckereien
  • Land- und Forstwirtschaft
  • Haushalt, Garten
 
Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende chemische und mechanische Beständigkeit
  • Innenbeflockung aus Baumwolle für hohen Tragekomfort
  • angeraute Oberfläche für gute Griffsicherheit
  • Stärke 0,60
Material
  • Vinyl

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Virtex™ 79-700 | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Ansell | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. Mit einzigartige...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sempertip | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Schutzhandschuh für universelle Anwendungen, innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen Tragekomfort. Schutzkategorie I

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperfit natur | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Naturlatexhandschuh mit Rollrand, halogenierte Oberfläche für erhöhte chemische Beständigkeit. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Semperstar | Flüssigkeitsdichte Handschuhe

mehr von Semperit | mehr Flüssigkeitsdichte Handschuhe

Besonders hautfreundlicher, phthalatfreier Chemikalienschutzhandschuh mit erhöhter Wanddicke für besseren Schutz bei vielen Anwendungen, gegen e...

Detailansicht