Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Petrochemie
  • Warten und Reinigen von Anlagen
  • Ein- und Ausbau von Komponenten
  • Routine- und Versuchstestreihen
  • Probeentnahme und Laborverarbeitung
  • Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Maler- und Lackierarbeiten
  • Handhabung von Anlagen und Teilen in der Luft- und Raumfahrt
Vorteile/Ausführungen
  • dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für hohe Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit
  • verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
  • silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung gewährleistet hohen Produktschutz
  • AQL: 0,65
  • Wandstärke: +/– 0,198 mm
Material
  • außen Nitril, innen Neopren, puderfrei, strukturierte Fingerspitzen, verlängerte Stulpe

Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 740/741L | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, gute mechanische Eigenschaften. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Detailansicht