Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Laboranalyse
  • Elektronikindustrie
  • Pharmazeutika
Vorteile/Ausführungen
  • beidseitig tragbar
  • flexibel, hoher Tragekomfort, kühler als Vinyl
  • bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit
  • AQL: 1,5
  • Wandstärke: 0,12 mm
Material
  • Naturgummilatex, glatte Ausführung, Rollrand

Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 740 | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, gute mechanische Eigenschaften. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 741L | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Verlängerte Version vom Einmalschutzhandschuh Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaft...

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Detailansicht