Einweghandschuh DermaShield® 73-701 / 73-711

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh DermaShield® 73-701 / 73-711

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Steriler Einmalschutzhandschuh für kritische Bereiche, frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern, guter Chemikalienschutz, hohe Flexibilität und guter Tragekomfort, Rollrand (Typ 73-711) verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Herstellung von medizinischen Geräten 
  • Biotechnologie
  • Umgang mit Zytostatika
  • Medikamentenherstellung unter aseptischen Bedingungen
Vorteile/Ausführungen
  • Verpackungsbeutel sind versiegelt, mit einem Aufreißmechanismus versehen und für die Reinraumkompatibilität mit einer IPA-festen Farbe bedruckt
  • für optimalen Kontaminierungsschutz sind die Handschuhe dreifach in PE-Beuteln verpackt
  • AQL 0,65
  • Wandstärke: 0,175 mm
Material
  • Typ 73-701: Polychloropren, Fingerspitzen mit Bisque-Finish, Schutzstulpe
  • Typ 73-711: Polychloropren, Fingerspitzen mit Bisque-Finish, Rollrand

Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Kontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh NeoTouch® 25-101/25-201 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Einweghandschuh mit einzigartiger Verbindung von Allergieschutz und Tragekomfort. Ideal für Tätigkeiten in der Industrie. Schutzkategorie III

Detailansicht