Einweghandschuh AccuTech® 91-225

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh AccuTech® 91-225

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Optimale Lösung für kontrollierte oder sterile Arbeitsbereiche, gewährleistet komfortables und präzises Arbeiten.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Biotechnologie
  • Herstellung von medizinischen Geräten
  • Laboranalysen, Pharmazie
  • Flachbildschirmindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • Wandstärke
Handfläche0,18 mm
 Fingerspitzen0,20 mm
 Stulpe0,25 mm
  • beidseitig tragbar
  
  • AQL 0,65
  
  • geringer Allergengehalt reduziert die Gefahr von Latexallergien auf ein Minimum
Anwendungen/Hinweise
  • Verpackungsbeutel sind versiegelt, mit einem Aufreißmechanismus versehen und für die Reinraumkompatibilität mit einer IPA-festen Farbe bedruckt
  • für eine wirksame Vermeidung von Verschmutzungen sind die Handschuhe dreifach verpackt
Material
  • Naturgummilatex, Bisque-Finish, Schutzstulpe

Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Protects Hygienic Latex, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Puderfreier Einweghandschuh aus Latex mit Rollrand, speziell für Anwendungen im Lebensmittel- und Reinigungsbereich. Schutzkategorie I

Detailansicht

Einweghandschuh Sempermed Supreme, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Steriler Operationshandschuh aus Naturlatex für den Einmalgebrauch. Schutzkategorie I

Detailansicht

Einweghandschuh Semperguard® Latex, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutz- und Untersuchungshandschuh aus Naturlatex, mit hervorragendem Tragekomfort. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Semperguard® Latex LOF, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Besonders hautfreundlicher Einmalschutz- und Untersuchungshandschuh aus Naturlatex. Schutzkategorie III

Detailansicht