Einweghandschuh Semperguard® Latex LOF, puderfrei

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh Semperguard® Latex LOF, puderfrei

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Besonders hautfreundlicher Einmalschutz- und Untersuchungshandschuh aus Naturlatex.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Industrie, Lebensmittelindustrie
  • Labor und Pharma
Vorteile/Ausführungen
  • guter Schutz gegen Chemikalien
  • bester Komfort durch LOF (Low Friction = geringe Reibung)
  • texturierte, griffige Oberfläche
  • exzellente Elastizität, gutes Tastgefühl (weicher Latexfilm passt sich der Haut perfekt an)
Anwendungen/Hinweise
  • nach medizinischen Richtlinien produziert, entspricht dem Medizinrichtliniengesetz 93/42 EWG bzw. EN 455 („Untersuchungshandschuhe“)
Material
  • 100 % Naturlatex, puderfrei

Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Alternative
Einweghandschuh Protects Hygienic Latex, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit Alternative

Puderfreier Einweghandschuh aus Latex mit Rollrand, speziell für Anwendungen im Lebensmittel- und Reinigungsbereich. Schutzkategorie I

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Protects Hygienic Latex, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Puderfreier Einweghandschuh aus Latex mit Rollrand, speziell für Anwendungen im Lebensmittel- und Reinigungsbereich. Schutzkategorie I

Detailansicht

Einweghandschuh AccuTech® 91-225 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Optimale Lösung für kontrollierte oder sterile Arbeitsbereiche, gewährleistet komfortables und präzises Arbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Sempermed Supreme, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Steriler Operationshandschuh aus Naturlatex für den Einmalgebrauch. Schutzkategorie I

Detailansicht