Einweghandschuh Semperguard® Latex, gepudert

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh Semperguard® Latex, gepudert

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einmalschutz- und Untersuchungshandschuh aus Naturlatex, mit hervorragendem Tragekomfort.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie und Catering
  • Reinigungs- und Hygieneanwendungen
  • gewerbliche Industrie
  • Haushalt und Handel
Vorteile/Ausführungen
  • mikroraue Oberfläche gewährleistet exzellentes Tastgefühl und sicheren Griff
  • gute Anziehbarkeit – auch mit feuchten Händen
Anwendungen/Hinweise
  • getestet und zertifiziert nach VO 1935/2004 – für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Material
  • 100 % Naturlatex, leicht gepudert

Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Alternative
Einweghandschuh Protects Hygienic Latex, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Semperit Alternative

Einweghandschuh aus Latex mit Rollrand und texturierten Fingern, speziell für Anwendungen im Lebensmittel- und Reinigungsbereich. Schutzkategori...

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh AccuTech® 91-225 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Optimale Lösung für kontrollierte oder sterile Arbeitsbereiche, gewährleistet komfortables und präzises Arbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Sempermed Supreme, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Steriler Operationshandschuh aus Naturlatex für den Einmalgebrauch. Schutzkategorie I

Detailansicht

Einweghandschuh Semperguard® Latex LOF, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Besonders hautfreundlicher Einmalschutz- und Untersuchungshandschuh aus Naturlatex. Schutzkategorie III

Detailansicht