Einweghandschuh Dermatril® 743 P

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh Dermatril® 743 P

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Labor und Forschung
  • chemische Industrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Elektronikindustrie
  • Produktschutz
Vorteile/Ausführungen
  • gute mechanische Eigenschaften, erhöhte Reißfestigkeit
  • verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
  • frei von allergieauslösenden Stoffen
  • Einzelkennzeichnung
  • latexfrei
  • Schichtstärke: 0,20 mm
Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziert nach EN 455 (medizinische Einmalhandschuhe)
  • Zulassung für den Umgang mit Zytostatika
Material
  • Nitril, lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert

Mechanische Risiken DIN EN 388Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit LebensmittelnESD Protective


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 740/741L | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, gute mechanische Eigenschaften. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorrag...

Detailansicht