Einweghandschuh Dermatril® 740/741L

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh Dermatril® 740/741L

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, gute mechanische Eigenschaften.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Labor und Forschung, chemische Industrie
  • Elektronikindustrie, Produktschutz
  • Lebensmittelindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
  • gute Chemikalienbeständigkeit, frei von allergieauslösenden Stoffen
  • Einzelkennzeichnung
  • latexfrei
  • Schichtstärke: 0,11 mm
Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziert nach EN 455 (medizinische Einmalhandschuhe)
  • Zulassung für den Umgang mit Zytostatika
Material
  • Nitril, lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit LebensmittelnESD Protective


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohes Tastempfinden, sehr gute Chemikalienbeständigkeit.Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstrukti...

Detailansicht