Hier einen von 40 Rucksäcken gewinnen!

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Hier einen von 40 Rucksäcken gewinnen!

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails

Zur 40-jährigen Partnerschaft von Ansell und Haberkorn können Sie einen von 40 Rucksäcken von Haberkorn gewinnen - gefüllt mit tollen Produkten von Ansell.

Anwendungen/Hinweise
  • Was müssen Sie tun, um einen der Rucksäcke zu gewinnen?
    Nur auf den "Teilnehmen"-Button klicken, Ihre E-Mailadresse bestätigen und auf etwas Glück bei der Auslosung hoffen.
  • Wie lange dauert das Gewinnspiel?
    Anmeldungen zum Gewinnspiel sind bis Mitte Dezember möglich, unmittelbar danach erfolgt die Auslosung und die Gewinnerin oder der Gewinner werden benachrichtigt.
  • Darf jeder teilnehmen?
    Jeder Nutzer des Shops von Haberkorn darf teilnehmen. Da aber jedes Spiel ein paar Regeln braucht, gibt es die hier.
Lieferumfang
  • Sie bekommen einen tollen Haberkorn-Rucksack (jedenfalls wir finden ihn toll). Auch wenn er Ihnen nicht gefällt ist er jedenfalls gratis und schon deshalb auch praktisch - man kann doch immer einen Rucksack brauchen bei dem es egal ist, wenn er verloren geht.
  • Im Rucksack finden Sie 3 Paar Handschuhe von Ansell für verschiedene Einsatzzwecke: 1 x Schutz vor Chemikalien, Säuren und Laugen, 1 x extrem leicht für Allgemein- und Montagearbeiten, 1 x Allroundhandschuh. Damit sind Sie nicht für alle, aber für einige Fälle gerüstet.
  • Und weil das nicht genug ist packen wir noch jede Menge drauf: 1 x Kälte/Wärmepad, 1 x Taschenmesser, 1 x Rollmeter, 1 x Erste-Hilfe-Kit, 1 x Stressball, 1 x Tasse und (jetzt halten Sie sich bitte fest) 1 x Kugelschreiber
  • Vielleicht fragen Sie sich: was soll ich mit dem ganzen Zeug? Wir wissen es nicht, aber es kostet Sie nur einen Klick und das eine oder andere ist ja vielleicht doch nützlich. Und hey: es ist gratis!

Für Sie interessant


Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® Premium 37-900 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Knit® | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Äußerst robuster, anatomisch geformter Handschuh mit Spezial-Nitril-Beschichtung, hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit, vollbeschichtet. Schutzkat...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 730 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr gutes Feingefühl und angenehmer Tragekomfort durch ergonomische Passform. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen (aufgeraute Innenhand), gute T...

Detailansicht