Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Aquadri® 58-330

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Aquadri® 58-330

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Chemikalienschutzhandschuh mit Aquadri®, der neuen Technologie zur Feuchtigkeitsregulierung.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Ölwechsel, Pumpenreparatur
  • Umgang mit Chemikalien
  • Reinigung
  • Maler-, Lackier-, Versiegelungs- und Verpackungsarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • hochleistungsfähige Nitrilmischung (im Vergleich zu Naturgummi oder Neopren
    herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden)
  • umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf dem Unterarm
  • Diamantfinish der Innenhand verstärkt den Nass- und Trockengriff
  • doppelschichtige Ausführung hält die Hände länger trocken und erhöht somit Tragekomfort und Leistung
  • Innenbeschichtung aus Weichschaum mit Aquadri®-Technologie für eine
    einzigartige Absorption von Feuchtigkeit (Zehnfache des Durchschnittswerts einer herkömmlichen Baumwollvelourisierung)
  • antistatisch gemäß EN 1149
  • AQL 1,5
  • Wandstärke: 0,3 mm (Nitril) + 0,35 mm Aquadri®2
Material
  • Nitril-Beschichtung auf Aquadri®2-Träger, Diamant-Finish, Sicherheitsstulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® Premium 37-900 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh

Detailansicht