Chemikalienschutzhandschuh TEGERA® 494

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh TEGERA® 494

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Besonders strapazierfähiger, kräftiger Handschuh aus Neopren für einen guten Schutz gegen Chemikalien in heißen sowie kalten Arbeitsumgebungen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Metallarbeiten
  • Petrochemie, chemisch-technische Arbeiten
  • Laborarbeiten
  • Papierindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • durch lange Stulpe guter Schutz des Unterarms
  • guter Griff auch in nassen Umgebungen
  • beständig gegen Kontaktwärme bis +500 °C
  • wintergefüttert
  • Schutz gegen Kontaktkälte
  • frei von Latex
  • Wandstärke: +/– 0,68 mm
Material
  • Neopren, Grifffläche schrumpfgeraut, wasserdicht

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003Kälte-Risiko DIN EN 511Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform. Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, le...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen. Sc...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Neotop® 29-500 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Neopren-Schutzhandschuh gegen Chemikalien bei Anwendungen mittlerer Belastung. Neopren bietet Schutz gegenüber den verschiedensten Chemikalien u...

Detailansicht