Chemikalienschutzhandschuh Lapren® 706

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Lapren® 706

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gute Griffsicherheit bei nassen Teilen durch Innenhandprofilierung. Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren).
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Arbeiten im Laborbereich
  • Reinigungsarbeiten
  • Feinmechanik- und Elektronikindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Einsatz im Gastronomie-Gewerbe
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Elastizität/guter Tragekomfort durch Baumwollvelourisierung und ergonomische Passform
  • sehr gutes Feingefühl
  • Wandstärke: +/– 0,6 mm
Material
  • Naturlatex, Chloropren, mit Stulpe und Stretchrand, velourisiert

Mechanische Risiken DIN EN 388Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform. Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, le...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen. Sc...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Neotop® 29-500 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Neopren-Schutzhandschuh gegen Chemikalien bei Anwendungen mittlerer Belastung. Neopren bietet Schutz gegenüber den verschiedensten Chemikalien u...

Detailansicht