Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhandschuh mit exzellenter Tastsensibilität, Flexibilität und hoher Griffsicherheit, für leichte bis mittlere Belastungen durch Chemikalien.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Wartung
  • Leichtmontage in Kontakt mit Chemikalien
  • Umgang mit Chemikalien
  • Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien
  • Raffination
  • Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen
Vorteile/Ausführungen
  • geringes Gewicht, hoher Tragekomfort, leicht an- und ausziehbar
  • durch minimale Wärmespeicherung wird die Schweißbildung reduziert
  • Farbkodierung an der Stulpe für einfache Größenerkennung
  • Wandstärke: +/– 0,175
Material
  • zweifache Nitril-Beschichtung auf Nylon-Träger, texturiert, mit Sicherheitsstulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Ansell Grip Technology


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-655 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit ag...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...

Detailansicht