Chemikalienschutzhandschuh Vitoject® 890

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Vitoject® 890

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven Chemikalien durch Fluorkautschukmaterial, 100 % gasdicht (höchste Materialdichte), lösemittelfrei durch umweltfreundliches Spritzgussverfahren. Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Laboratorien
  • Herstellung von Chemikalien
  • Druckereien
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Recycling- und Entsorgungsarbeiten
  • Feuerwehren
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • sehr guter Tragekomfort, weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen/Hitzeschutz)
  • sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • hohe Ozon- und UV-Beständigkeit des Materials
  • Herstellung durch Vulkoject-Verfahren
  • Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor)
  • Wandstärke: +/– 0,70 mm
Material
  • Fluorkautschuk, Rollrand, glatt, gepudert

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, sehr guter Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhe...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Barrier® 02-100 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüf...

Detailansicht