Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® 736/737

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® 736/737

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Latexfreier Handschuh mit breiter Chemikalienbeständigkeit und guter mechanischer Belastbarkeit, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Handling von kontaminierten schweren Teilen
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen
  • Arbeiten in Galvanikbereichen
  • Petrochemie, chemische Industrie
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
  • hautneutral durch lösemittelfreies verkleben des Trikots (nachträglich eingeklebt für höchste Dichtheit)
  • frei von allergieauslösenden Stoffen
  • gute Griffigkeit bei nassen Teilen durch Innenhandprofilierung
  • Wandstärke: +/– 1,5 mm
Material
  • Nitril, nahtloses Baumwolltrikot, Stulpe, komplett beschichtet

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Hier einen von 40 Rucksäcken gewinnen! | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Zur 40-jährigen Partnerschaft von Ansell und Haberkorn können Sie einen von 40 Rucksäcken von Haberkorn gewinnen - gefüllt mit tollen Produkten

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...

Detailansicht