Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich Handgelenk und Unterarm. Die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • chemische Verarbeitungsprozesse
  • Erdölraffinerien
  • Metallproduktion
  • Umgang mit Agrarchemikalien
  • Druckereien
Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig verwendbar, hoher Tragekomfort
  • erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist
  • Wandstärke: +/– 0,425 mm
Material
  • Nitril, velourisiert, Diamant-Finish

Mechanische Risiken DIN EN 388Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-655 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit ag...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® Premium 37-900 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh

Detailansicht