Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • chemische Verarbeitungsprozesse, Umgang mit Agrarchemikalien
  • Erdölraffinerien
  • Metallproduktion
  • Druckereien
Vorteile/Ausführungen
  • vielseitig verwendbar, hoher Tragekomfort
  • erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist
  • Wandstärke: +/– 0,38 mm
Material
  • Nitril, velourisiert, Hammerschlag-Finish

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Alternative
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Aquadri® 58-330 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell Alternative

Chemikalienschutzhandschuh mit Aquadri®, der neuen Technologie zur Feuchtigkeitsregulierung. Schutzkategorie III

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® Premium 37-900 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh

Detailansicht