Chemikalienschutzhandschuh Extra™ 87-955

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Extra™ 87-955

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige, velourisierte Handschuhe.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • anspruchsvolle Handhabungsaufgaben, bei denen sehr gutes Griffgefühl gefordert ist
  • chemische Verarbeitungsprozesse
  • Erdölraffinerien
  • Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen
Vorteile/Ausführungen
  • hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkohol,
    Alkalinen, Fetten
  • durch die Baumwoll-Velourisierung weicher und angenehmer zu tragen
  • gute Griffsicherheit
  • keine Füllstoffe
  • Wandstärke: +/– 0,75 mm
Material
  • 100 % Naturgummilatex, velourisiert, chloriniert, mit Rautenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 395 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh aus Naturlatex, schwere Ausführung. Ideal für den Umgang mit überwiegend groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flü...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+ | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Duzmor® Plus 87-600 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Ungefütterter Schutzhandschuh aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griff- und Tastgefühl, leichte Ausführung. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Hy-Care™ 62-200 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzstulpen-Handschuh für den sicheren Umgang mit Flüssigkeiten. Ausgezeichnete Wärme- oder Kälteisolation. Sehr gute Beständigkeit gegen chem...

Detailansicht