Chemikalienschutzhandschuh Duzmor® Plus 87-600

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Duzmor® Plus 87-600

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sehr gutes Griff- und Tastgefühl, leichte Ausführung.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Pharmaindustrie
  • Arbeiten mit Glasfaser
  • Kleinteilemontage, Produktschutz
  • Reinigung und Instandhaltung
Vorteile/Ausführungen
  • spezielle Behandlung zur Reduzierung der Allergiegefahr
  • Wandstärke: +/– 0,43 mm
Material
  • 100 % Naturlatex, nicht velourisiert, chloriniert, mit Schuppenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 395 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh aus Naturlatex, schwere Ausführung. Ideal für den Umgang mit überwiegend groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flü...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+ | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Bi-Colour™ 87-900 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Ungefütterter, schwerer Handschuh mit strukturiertem Rautenfinish. Robust und langlebig, hervorragender Nass- und Trockengriff. Zuverlässige Abw...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Hy-Care™ 62-200 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzstulpen-Handschuh für den sicheren Umgang mit Flüssigkeiten. Ausgezeichnete Wärme- oder Kälteisolation. Sehr gute Beständigkeit gegen chem...

Detailansicht