Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Umgang mit überwiegend groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flüssigkeitsbereich mit Anforderung an bestimmte chemische Beständigkeit
  • chemische Industrie
  • Galvanotechnik
  • Automobil-, Apparate- und Gerätebau
  • Reinigungs- und Beizarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • hohe mechanische Belastbarkeit, hohe Elastizität
  • gute Passform, hoher Tragekomfort
  • Wandstärke: +/–  1,00 mm
Material
  • Naturlatex, schwere Ausführung

Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 395 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh aus Naturlatex, schwere Ausführung. Ideal für den Umgang mit überwiegend groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flü...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Duzmor® Plus 87-600 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr gutes Griff- und Tastgefühl, leichte Ausführung. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Hy-Care™ 62-200 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzstulpen-Handschuh für den sicheren Umgang mit Flüssigkeiten. Ausgezeichnete Wärme- oder Kälteisolation. Sehr gute Beständigkeit gegen chem...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Extra™ 87-955 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige, velourisierte Handschuhe. Schutzkategor...

Detailansicht