Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 395

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 395

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robuster Chemikalienhandschuh aus Naturlatex, schwere Ausführung. Ideal für den Umgang mit überwiegend groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flüssigkeitsbereich und Anforderungen an bestimmte chemische Beständigkeit.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Automobil-, Apparate-, Gerätebau
  • Galvanotechnik
  • Reinigungs- und Beizarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • geraute Oberfläche, hohe mechanische Belastbarkeit
  • hohe Elastizität, hoher Tragekomfort, gute Passform
  • gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen
  • Wandstärke: +/– 1,00 mm
Material
  • Naturlatex, schwere Ausführung

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+ | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Duzmor® Plus 87-600 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Ungefütterter Schutzhandschuh aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griff- und Tastgefühl, leichte Ausführung. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Extra™ 87-955 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige, velourisierte Handschuhe. Schutzkategor...

Detailansicht