Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform. Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung. Gute Griffsicherheit durch profilierte Oberfläche.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Arbeiten in Laborbereichen
  • Automobilindustrie
  • Arbeiten in Galvanikbereichen
  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittelindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • Innenhandprofilierung, Stretchrand
  • sehr gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
  • frei von allergieauslösenden Stoffen
  • Wandstärke: +/– 0,65 mm
Material
  • Chloropren, Naturlatex, Stulpe, profiliert, velourisiert

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 722 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen. Sc...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Neotop® 29-500 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Neopren-Schutzhandschuh gegen Chemikalien bei Anwendungen mittlerer Belastung. Neopren bietet Schutz gegenüber den verschiedensten Chemikalien u...

Detailansicht