Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, sehr guter Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen – Hitzeschutz), gasdicht.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Laboratorien
  • Herstellung von Farben und Lacken
  • Druckereien
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Recycling- und Entsorgungsarbeiten
  • Feuerwehren und Streitkräfte
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Temperaturflexibilität, gute mechanische Beständigkeit
  • hohe Ozon- und UV-Beständigkeit des Materials
  • Herstellung durch Vulkojectverfahren
  • Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor)
  • kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
  • Wandstärke: +/– 0,70 mm
Material
  • Butyl, Rollrand, glatt, gepudert

Mechanische Risiken DIN EN 388Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Vitoject® 890 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven Chemikalien durch Fluorkautschukmaterial, 100 % gasdicht (höchste Materialdichte), lösemittelfrei durch...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Barrier® 02-100 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüf...

Detailansicht