Chemikalienschutzhandschuh Bi-Colour™ 87-900

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Bi-Colour™ 87-900

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Ungefütterter, schwerer Handschuh mit strukturiertem Rautenfinish. Robust und langlebig, hervorragender Nass- und Trockengriff. Zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien dank Latex-/Neopren-Mischung.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Flugzeugbau
  • Batteriefertigung
  • Chemiewerke
  • Elektronik
Vorteile/Ausführungen
  • zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung
  • hohe Beständigkeit gegen Salze, Reinigungsmittel und Ketone
  • Wandstärke: +/– 0,68 mm
Material
  • Naturlatex mit Neoprenbeschichtung, velourisiert, mit Rautenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Kontamination durch radioaktive Partikel DIN EN 421


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 395 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh aus Naturlatex, schwere Ausführung. Ideal für den Umgang mit überwiegend groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flü...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+ | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Duzmor® Plus 87-600 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Ungefütterter Schutzhandschuh aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griff- und Tastgefühl, leichte Ausführung. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Extra™ 87-955 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige, velourisierte Handschuhe. Schutzkategor...

Detailansicht