Chemikalienschutzhandschuh Barrier® 02-100

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Barrier® 02-100

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • allgemeine Chemieindustrie
  • Automobil- und Luftfahrtindustrie
  • Notdienste
  • Pharmaindustrie
  • umweltbedingte Reinigungsarbeiten
  • Laboranwendungen
  • Flugzeugbau
Vorteile/Ausführungen
  • anatomische Passform
  • 100 % geprüft, jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft
  • AQL 0,065
  • Wandstärke: +/– 0,062 mm
Material
  • 5-lagiges Laminat (HPPE-Laminatfilm)

Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, sehr guter Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhe...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Vitoject® 890 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven Chemikalien durch Fluorkautschukmaterial, 100 % gasdicht (höchste Materialdichte), lösemittelfrei durch...

Detailansicht