Chemikalienschutzhandschuh Multiplus 40

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh Multiplus 40

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Exzellente Festigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Öl, Benzin und Nebenprodukten sowie Laugen und Säuren.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Agrarchemikalien, Chemische Verarbeitungsprozesse
  • Rüstungsindustrie
  • entfetten, betanken, Vormontage
  • Wartungsarbeiten
  • Metallherstellung
  • Petrochemie
  • öffentliche Versorgungseinrichtungen
  • Raffination - Öl und Erdöl
  • auch für den Umgang mit Säuren, ätzenden Stoffen und Lösungsmitteln geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
  • Wandstärke: +/– 1,35 mm
  • AQL 0,65
Material
  • PVC auf Interlock-Baumwoll-Träger, Griffpofil Mikrogranulierung, mit Schutzstulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Vchem Shield | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15-554 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh für den Umgang mit aggressiven organischen Lösungsmitteln. Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lö...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant 690 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schu...

Detailansicht