Armschutz Kevlar® mit Daumenloch

mehr in Armschutz | mehr von

Armschutz Kevlar® mit Daumenloch

Mehr in Armschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Montage und Endbearbeitung
  • Blech- und andere Metallarbeiten
  • Karosseriemontage
  • Stanzarbeiten
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Glasreparatur
Vorteile/Ausführungen
  • Daumenloch zum Schutz des Handgelenks
Material
  • Automatenstrick aus 100 % Kevlar®

Mechanische Risiken DIN EN 388Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Armschutz Safe-Knit® Guard 59-416 | Armschutz

mehr von Ansell | mehr Armschutz

Hochbelastbarer Armschützer aus Kevlar®-Faser mit einem Innenfutter aus Baumwolle. Schutzkategorie II

Detailansicht

Armschutz Aracut Sleeves mit Daumenloch | Armschutz

mehr von Honeywell | mehr Armschutz

Unterarmschutz mit Daumenloch, schützt den Unterarm und die Handfläche vor Schnitten. Ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und sehr guter Schutz

Detailansicht

Armschutz Armguard AG10009S | Armschutz

mehr von HexArmor® | mehr Armschutz

Schützt den Unterarm vor Schnitten, Punktionen und Abschürfungen, ist leicht und rutscht nicht ab, Spandex-Daumenschlaufe hält das Handgelenk i...

Detailansicht

Armschutz für Schweißer. | Armschutz

mehr Armschutz

Armschoner aus Leder.

Detailansicht