Armschutz Safe-Knit® Guard 59-416

mehr in Armschutz | mehr von

Armschutz Safe-Knit® Guard 59-416

Mehr in Armschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hochbelastbarer Armschützer aus Kevlar®-Faser mit einem Innenfutter aus Baumwolle.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Schweißarbeiten
  • allgemeine Montagearbeiten in der Nähe von Schweißstationen
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Tragekomfort, geringes Gewicht, atmungsaktiv, äußerst geschmeidig
  • Schutz vor Verbrennungen durch fliegende Glutpartikel und Funken
  • wesentlich höherer Schnittschutz als Leder
  • Baumwollfutter reduziert die Schweißbildung
  • Kevlar®-Bund mit Daumen gewährleistet komfortablen nahtlosen Schutz in Verbindung mit dem Schutzhandschuh
Material
  • leichtes Kevlar®-Gewebe & Lenzing FR-Gewebe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Armschutz HyFlex® Sleeves mit Daumenloch | Armschutz

mehr von Ansell | mehr Armschutz

Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schni...

Detailansicht

Armschutz HyFlex® 11-200 | Armschutz

mehr von Ansell | mehr Armschutz

Komfortabler Armschützer mit anatomischer Passform und Größenverstellbarkeit für viel Bewegungsfreiheit und komfortables Arbeiten. Hohe Sichtbar...

Detailansicht

Armschutz Aracut Sleeves mit Daumenloch | Armschutz

mehr von Honeywell | mehr Armschutz

Unterarmschutz mit Daumenloch, schützt den Unterarm und die Handfläche vor Schnitten. Ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und sehr guter Schutz

Detailansicht

Armschutz für Schweißer. | Armschutz

mehr Armschutz

Armschoner aus Leder.

Detailansicht