Armschutz Aracut Sleeves mit Daumenloch

mehr in Armschutz | mehr von

Armschutz Aracut Sleeves mit Daumenloch

Mehr in Armschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Unterarmschutz mit Daumenloch, schützt den Unterarm und die Handfläche vor Schnitten. Ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und sehr guter Schutz gegen Kontaktwärme durch die doppelte Dicke und die KEVLAR®-Faser.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Glasindustrie
  • Eisen- und Stahlindustrie
  • Metallbau
  • Papierindustrie
  • Holzindustrie
  • Industrie allgemein
  • Baugewerbe
 
Vorteile/Ausführungen
  • Komfort durch eng anliegende Stulpe mit gutem Tastgefühl und gesteigerte Festigkeit
  • widerstandsfähig durch KEVLAR®-Faser
  • herausragender Schutz gegen thermische Risiken
  • durch die Länge von 45 cm wird der volle Schutz des Unterarms gewährleistet
Material
  • gestrickte, zweilagige KEVLAR®-Stulpe mit Daumenloch

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Thermische Risiken DIN EN 407


Für Sie interessant


Armschutz Safe-Knit® Guard 59-416 | Armschutz

mehr von Ansell | mehr Armschutz

Hochbelastbarer Armschützer aus Kevlar®-Faser mit einem Innenfutter aus Baumwolle. Schutzkategorie II

Detailansicht

Armschutz HyFlex® Sleeves mit Daumenloch | Armschutz

mehr von Ansell | mehr Armschutz

Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schni...

Detailansicht

Armschutz für Schweißer. | Armschutz

mehr Armschutz

Armschoner aus Leder.

Detailansicht