Kapselgehörschutz-Radio Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220A, Kopfbügel

von 3M Peltor™   |   mehr Gehörschutz

Drucken
Produktdetails
Gehörschutz mit eingebautem FM-Radio und externem Audioeingang. Flexibel und einfach zu bedienen durch die integrierte Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher. Ideal für laute Industrieumgebungen oder überall dort, wo eintönige Arbeiten zu verrichten sind.
Einsatzbereich
  • laute Industrieumgebungen
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • FM-Radio mit integrierter Antenne
  • große, bedienerfreundliche Funktionstasten
  • zwei AA-Batterien für ca. 40 Stunden Betrieb
  • Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden
  • über eine 3,5-mm-Klinke kann auch das Handy angeschlossen werden
  • Gehörschutz mit hoher Dämmung
  • Doppelschalen-Aufbau (Elektronik im äußeren Kapselbereich untergebracht, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern)
  • austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen
  • Kopfbügel aus Edelstahl mit angenehmer, gleichmäßiger Druckverteilung

Technische Daten
  • digitale Sendersuche
  • sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage
  • Senderspeicher (bis zu 5 Sender)
  • Audioeingang 3,5 mm Stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player)
  • Energie sparend durch automatische Abschaltung (4 Stunden nach der letzten
    Tastenbewegung)
  • Warnsignal bei niedriger Batteriespannung
  • SNR 32 dB

Lieferumfang
  • inkl. 2 Stk. AA-Batterien

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör
Hygieneset für Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ | Gehörschutz
angesehen
Hygieneset für Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™

3M Peltor™ Zubehör

Austauschset mit Schnappbefestigung, bestehend aus weich gepolsterten Dichtringen und Dämmkissen – sehr leicht auswechselbar.

Gehörschutz
Dazu passt
Kapselauflage Cool Pads | Gehörschutz
angesehen
Kapselauflage Cool Pads

Honeywell HOWARD LEIGHT Dazu passt

Extrem weiche, schweißsaugende, hitze- und kälteisolierende, selbstklebende Auflage.

Kapselgehörschutz-Radio Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220P3E, Helmbefestigung | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz-Radio Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220P3E, Helmbefestigung

3M Peltor™ | Gehörschutz

Gehörschutzkapsel zur Befestigung an Helmen mit eingebautem FM-Radio und externem Audioeingang. Flexibel und einfach zu bedienen durch die integrierte Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher. Ideal für laute Industrieumgebungen oder überall dort, wo eintönige A...

Kapselgehörschutz Peltor™ X1, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ X1, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Schlanker, leichter Kapselgehörschutz zum Schutz vor geringem Lärm.

Kapselgehörschutz Peltor™ X2, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ X2, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Kapselgehörschutz zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln.

Kapselgehörschutz Peltor™ X4, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ X4, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Schlanker, leichter Kapselgehörschutz mit leuchtgelben Elementen für gute Sichtbarkeit, zum Schutz vor starkem Lärm.

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime I, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime I, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leichter, bequemer Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung.

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime II, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime II, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Ein Spitzenmodell für starken Lärm und höchste Ansprüche.

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime III, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime III, Kopfbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Kapselgehörschutz für Arbeitsplätze mit sehr hoher Lärmbelastung.

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime I, Faltbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime I, Faltbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Leicht und bequem, 2-Punkt-Befestigung, breite Dichtungsringe mit weicher Schaumstoffpolsterung.

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime I, Nackenbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime I, Nackenbügel

3M Peltor™ | Gehörschutz

Gelber, besonders leichter Kapselgehörschützer mit mittlerem Dämmwert bei mäßiger Lärmbelästigung. Ein perfekter Allroundschutz für viele Einsatzbereiche. Kombinierbar mit anderer Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch perfekte Anpassung an die Kopfform. Die Federstahlbügel m...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen