Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Laser Lite®, für Spender Leight Source 400

von Honeywell HOWARD LEIGHT   |   mehr Gehörschutz

Drucken
Produktdetails
Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight Source 400 (LS400).
Technische Daten
  • SNR-Dämmwert
35 dB

Material
  • Polyurethan-Schaumstoff

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutz
Zubehör von
Gehörschutzstöpsel Laser Lite™ | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Laser Lite™

Honeywell HOWARD LEIGHT Zubehör von

Lebhafte Farben machen diesen PU-Einwegstöpsel gut sichtbar. Der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich ohne unangenehmes Druckgefühl perfekt dem Gehörgang an. Die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach.

Gehörschutz
Zubehör von
Spender Lite HL400, gefüllt | Gehörschutz
angesehen
Spender Lite HL400, gefüllt

Honeywell HOWARD LEIGHT Zubehör von

Vielseitiger Gehörschutzstöpsel-Spender für Wandbefestigung und mit Tischfuß, optisch sehr präsent, erinnert daran, Gehörschutz zu tragen. Gefüllt mit 400 Paar Bilsom-303-Gehörschutzstöpseln.

Dispenser E-A-R™ One-Touch™ Pro | Gehörschutz
angesehen
Dispenser E-A-R™ One-Touch™ Pro

3M | Gehörschutz

Praktische Spenderbox ohne Aufsatz, für viele Refill Packs aus dem 3M™-Gehörschutzstöpsel-Sortiment. Zur Wandbefestigung oder zur freien Aufstellung. Einfache Bedienung – Entnahme durch leichte Drehbewegung.

Wandmontierter Spender E-A-R™ | Gehörschutz
angesehen
Wandmontierter Spender E-A-R™

3M | Gehörschutz

Praktischer Wand-Spender aus dem sich Mitarbeiter als auch Werksbesucher bequem mit Gehörschutzstöpseln versorgen können, geeignet für alle E-A-R™-Kleinpackungen.

Spender Lite HL400, gefüllt | Gehörschutz
angesehen
Spender Lite HL400, gefüllt

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Vielseitiger Gehörschutzstöpsel-Spender für Wandbefestigung und mit Tischfuß, optisch sehr präsent, erinnert daran, Gehörschutz zu tragen. Gefüllt mit 400 Paar Bilsom-303-Gehörschutzstöpseln.

Refill-Aufsatz für Dispenser One-Touch™ | Gehörschutz
angesehen
Refill-Aufsatz für Dispenser One-Touch™

3M | Gehörschutz

Nachfüll-Aufsatz für Spender One-Touch™, gefüllt mit 500 Paar Gehörschutzstöpseln.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel 1100R/1120 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel 1100R/1120

3M | Gehörschutz

Nachfüllbeutel für die Verwendung mit dem One-Touch™ Spender.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Laser Lite®, für Spender Leight Source 500 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Laser Lite®, für Spender Leight Source 500

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 500.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Firm Fit für Spender Leight Source 400 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Firm Fit für Spender Leight Source 400

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 400.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Max® für Spender Leight Source 400 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Max® für Spender Leight Source 400

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 400.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Max® für Spender Leight Source 500 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Max® für Spender Leight Source 500

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 500.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Bilsom 303, für Spender Leight Source 400 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Bilsom 303, für Spender Leight Source 400

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight Source 400 (LS400).

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen