Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Firm Fit für Spender Leight Source 400

von Honeywell HOWARD LEIGHT   |   mehr Gehörschutz

Drucken
Produktdetails
Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 400.
Technische Daten
  • SNR-Dämmwert
30 dB

Material
  • Polyurethan-Schaumstoff

Downloads

Für Sie interessant

Dispenser E-A-R™ One-Touch™ Pro | Gehörschutz
angesehen
Dispenser E-A-R™ One-Touch™ Pro

3M | Gehörschutz

Praktische Spenderbox ohne Aufsatz, für viele Refill Packs aus dem 3M™-Gehörschutzstöpsel-Sortiment. Zur Wandbefestigung oder zur freien Aufstellung. Einfache Bedienung – Entnahme durch leichte Drehbewegung.

Wandmontierter Spender E-A-R™ | Gehörschutz
angesehen
Wandmontierter Spender E-A-R™

3M | Gehörschutz

Praktischer Wand-Spender aus dem sich Mitarbeiter als auch Werksbesucher bequem mit Gehörschutzstöpseln versorgen können, geeignet für alle E-A-R™-Kleinpackungen.

Spender Lite HL400, gefüllt | Gehörschutz
angesehen
Spender Lite HL400, gefüllt

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Vielseitiger Gehörschutzstöpsel-Spender für Wandbefestigung und mit Tischfuß, optisch sehr präsent, erinnert daran, Gehörschutz zu tragen. Gefüllt mit 400 Paar Bilsom-303-Gehörschutzstöpseln.

Refill-Aufsatz für Dispenser One-Touch™ | Gehörschutz
angesehen
Refill-Aufsatz für Dispenser One-Touch™

3M | Gehörschutz

Nachfüll-Aufsatz für Spender One-Touch™, gefüllt mit 500 Paar Gehörschutzstöpseln.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel 1100R/1120 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel 1100R/1120

3M | Gehörschutz

Nachfüllbeutel für die Verwendung mit dem One-Touch™ Spender.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Laser Lite®, für Spender Leight Source 400 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Laser Lite®, für Spender Leight Source 400

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight Source 400 (LS400).

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Laser Lite®, für Spender Leight Source 500 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Laser Lite®, für Spender Leight Source 500

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 500.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Max® für Spender Leight Source 400 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Max® für Spender Leight Source 400

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 400.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Max® für Spender Leight Source 500 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Leight Max® für Spender Leight Source 500

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight® Source 500.

Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Bilsom 303, für Spender Leight Source 400 | Gehörschutz
angesehen
Nachfüllpackung Gehörschutzstöpsel Bilsom 303, für Spender Leight Source 400

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel-Nachfüllpackung für Spender Leight Source 400 (LS400).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen