Gehörschutzstöpsel SmartFit® Detectable, mit Band

von Honeywell HOWARD LEIGHT   |   mehr Gehörschutz

Drucken
Produktdetails
Detektierbar und wieder verwendbarer Gehörschutzstöpsel mit metallisiertem Band, für angenehmes längeres tragen. Durch die blaue Farbe gut sichtbar und leicht auffindbar. Die HearPack Dose schützt den Stöpsel für langfristigen Gebrauch. Vielseitig einsetzbar, speziell für verarbeitende Industriezweige wie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Papierherstellung.
Vorteile/Ausführungen
  • reagiert auf die Körpertemperatur im Gehörgang und passt sich bei Erwärmung genau an
  • formt sich nach Gebrauch zurück
  • leichtes Einsetzen und Herausnehmen durch festen Stiel
  • mit Wasser und Seife leicht zu reinigen
  • die HearPack-Dose schützt den Stöpsel für langfristigen Gebrauch
  • kein Verlust der Ohrstöpsel durch Kordel
  • sichere Ortung durch Metalldetektoren

Anwendungen/Hinweise
  • Der Ring am Stiel sorgt für sichere Ortung durch Metalldetektoren.

Technische Daten
  • SNR-Dämmwert
30 dB

Material
  • thermoplastische Elastomer (TPE)
  • metallisiertes Band

Downloads

Für Sie interessant

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ II, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Classic™ II, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Durch Wärme weicher und formbarer, anpassungsfähiger, komfortabler Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel mit Kordel, zum einmaligen Gebrauch. Gut geeignet bei langer Tragedauer.

Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Gut sichtbare, vorzuformende Gehörschutzstöpsel mit blauem Kordel, mit glatter Struktur und hochentwickelte Schaumstoffformulierung, für ein angenehmes, längeres Tragen. Kein Verlust der Ohrstöpsel durch Kordel.

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Abwaschbarer und wiederverwendbarer, mit 3 Lamellen vorgeformter Gehörschutzstöpsel in Einheitsgröße für den Langzeitgebrauch, mit Universal-Sicherheitskordel.

Gehörschutzstöpsel 1110, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel 1110, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Schmäler werdender und hygienischer PU-Ohrstöpsel mit Sicherheitsband und hohem Tragekomfort aus weichem, hypoallergenen PU-Schaumstoff, erzeugen im Ohr nur einen geringen Druck bei maximalem Komfort. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werd...

Gehörschutzstöpsel 1271, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel 1271, mit Kordel

3M | Gehörschutz

3-Lammellenförmiger Ohrstöpsel mit Sicherheitsband und Aufbewahrungstasche mit Gürtelclip für hohen Tragekomfort und perfekten Sitz, optimale Passform für die meisten Trägern. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden oder praktisch in der

Gehörschutzstöpsel Laser Trak, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Laser Trak, mit Kordel

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Detektierbarer T-Form-Stöpsel aus Schaumstoff mit höchster Dämmung. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.

Gehörschutzstöpsel Fusion, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel Fusion, mit Kordel

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit FlexiFirm-Stiel für einfache Handhabung, zwei Größen zur Wahl - für jeden Gehörgang die passende Größe, die HearPack-Aufbewahrungsdose schützt den Stöpsel für langfristigen Gebrauch.

Gehörschutzstöpsel SmartFit®, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel SmartFit®, mit Kordel

Honeywell HOWARD LEIGHT | Gehörschutz

Wieder verwendbarer Gehörschutzstöpsel mit abnehmbarem Band, für angenehmes längeres tragen. Die HearPack Dose schützt den Stöpsel für langfristigen Gebrauch. Vielseitig einsetzbar, vor allem dort, wo es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen