Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kapselgehörschutz-Radio Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220P3E, Helmbefestigung

mehr in Gehörschutz | mehr von

Kapselgehörschutz-Radio Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220P3E, Helmbefestigung

Mehr in Gehörschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Gehörschutzkapsel zur Befestigung an Helmen mit eingebautem FM-Radio und externem Audioeingang. Flexibel und einfach zu bedienen durch die integrierte Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher. Ideal für laute Industrieumgebungen oder überall dort, wo eintönige Arbeiten zu verrichten sind.
Einsatzbereich
  • laute Industrieumgebungen
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Landwirtschaft
Vorteile/Ausführungen
  • FM-Radio mit integrierter Antenne
  • große, bedienerfreundliche Funktionstasten
  • zwei AA-Batterien für ca. 40 Stunden Betrieb
  • Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden
  • über eine 3,5 mm Klinke kann auch das Handy angeschlossen werden
  • Gehörschutz mit hoher Dämmung
  • Doppelschalen-Aufbau (Elektronik im äußeren Kapselbereich untergebracht um
    schweißbedingte Korrosion zu verhindern)
  • austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen
Technische Daten
  • digitale Sendersuche
  • sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage
  • Senderspeicher (bis zu 5 Sender)
  • Audioeingang 3,5 mm Stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player)
  • Energie sparend durch automatische Abschaltung (4 Stunden nach der letzten
    Tastenbewegung)
  • Warnsignal bei niedriger Batteriespannung
  • SNR 32 dB
Lieferumfang
  • inkl. 2 Stk. AA-Batterien
  • ohne Helm

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Honeywell HOWARD LEIGHT Dazu passt

Extrem weiche, schweißsaugende, hitze- und kälteisolierende, selbstklebende Auflage.


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Gehörschutz mit eingebautem FM-Radio und externem Audioeingang. Flexibel und einfach zu bedienen durch die integrierte Antenne, schnelles digita...


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Schlanker, leichter Kapselgehörschutz zum Schutz vor geringem Lärm.


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Kapselgehörschutz zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln.


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Schlanker, leichter Kapselgehörschutz mit leuchtgelben Elementen für gute Sichtbarkeit, zum Schutz vor starkem Lärm.


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Leichter, bequemer Kapselgehörschutz mit Zwei-Punkt-Befestigung.