Kapselgehörschutz-Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220A mit Kopfbügel

mehr in Gehörschutz | mehr von

Kapselgehörschutz-Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220A mit Kopfbügel

Mehr in Gehörschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gehörschutz mit eingebautem FM-Radio und externem Audioeingang. Flexibel und einfach zu bedienen durch die integrierte Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher. Ideal für laute Industrieumgebungen oder überall dort, wo eintönige Arbeiten zu verrichten sind.
Einsatzbereich
  • laute Industrieumgebungen
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Landwirtschaft
Vorteile/Ausführungen
  • FM-Radio mit integrierter Antenne
  • große, bedienerfreundliche Funktionstasten
  • zwei AA-Batterien für ca. 40 Stunden Betrieb
  • Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden
  • über eine 3,5 mm Klinke kann auch das Handy angeschlossen werden
  • Gehörschutz mit hoher Dämmung
  • Doppelschalen-Aufbau (Elektronik im äußeren Kapselbereich untergebracht um
    schweißbedingte Korrosion zu verhindern)
  • austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen
  • Kopfbügel aus Edelstahl mit angenehmer, gleichmäßiger Druckverteilung
Technische Daten
  • digitale Sendersuche
  • sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage
  • Senderspeicher (bis zu 5 Sender)
  • Audioeingang 3,5 mm Stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player)
  • Energie sparend durch automatische Abschaltung (4 Stunden nach der letzten
    Tastenbewegung)
  • Warnsignal bei niedriger Batteriespannung
Lieferumfang
  • inkl. 2 Stk. AA-Batterien

Für Sie interessant


Zubehör
Hygieneset für Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ | Gehörschutz

mehr von 3M Peltor™ Zubehör

Austauschset mit Schnappbefestigung, bestehend aus Dichtringen und Dämmkissen – sehr leicht auswechselbar. Hygienesets sollten etwa alle sechs M...

Detailansicht

Dazu passt
Schweißauflage Bilsom Cool | Gehörschutz

mehr von Honeywell Dazu passt

Extrem weiche, schweißsaugende, hitze- und kälteisolierende, selbstklebende Auflage.

Detailansicht

Kapselgehörschutz-Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220P3E, Helmbefestigung | Gehörschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Gehörschutzkapsel zur Befestigung an Helmen mit eingebautem FM-Radio und externem Audioeingang. Flexibel und einfach zu bedienen durch die integ...

Detailansicht

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1<BR>mit Kopfbügel | Gehörschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Schlanker, leichter Kapselgehörschutz zum Schutz vor geringem Lärm.

Detailansicht

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X2<BR>mit Kopfbügel | Gehörschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Kapselgehörschutz zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln.

Detailansicht

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4<BR>mit Kopfbügel | Gehörschutz

mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Schlanker, leichter Kapselgehörschutz mit leuchtgelben Elementen für gute Sichtbarkeit, zum Schutz vor starkem Lärm.

Detailansicht