Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kapselgehörschutz-Radio Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220A, Kopfbügel

mehr in Gehörschutz | mehr von

Kapselgehörschutz-Radio Peltor™ WorkTunes™ Pro FM Headset HRXS220A, Kopfbügel

Mehr in Gehörschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Gehörschutz mit eingebautem FM-Radio und externem Audioeingang. Flexibel und einfach zu bedienen durch die integrierte Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher. Ideal für laute Industrieumgebungen oder überall dort, wo eintönige Arbeiten zu verrichten sind.
Einsatzbereich
  • laute Industrieumgebungen
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Landwirtschaft
Vorteile/Ausführungen
  • FM-Radio mit integrierter Antenne
  • große, bedienerfreundliche Funktionstasten
  • zwei AA-Batterien für ca. 40 Stunden Betrieb
  • Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden
  • über eine 3,5-mm-Klinke kann auch das Handy angeschlossen werden
  • Gehörschutz mit hoher Dämmung
  • Doppelschalen-Aufbau (Elektronik im äußeren Kapselbereich untergebracht, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern)
  • austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen
  • Kopfbügel aus Edelstahl mit angenehmer, gleichmäßiger Druckverteilung
Technische Daten
  • digitale Sendersuche
  • sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage
  • Senderspeicher (bis zu 5 Sender)
  • Audioeingang 3,5 mm Stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player)
  • Energie sparend durch automatische Abschaltung (4 Stunden nach der letzten
    Tastenbewegung)
  • Warnsignal bei niedriger Batteriespannung
  • SNR 32 dB
Lieferumfang
  • inkl. 2 Stk. AA-Batterien

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von 3M Peltor™ Zubehör

Austauschset mit Schnappbefestigung, bestehend aus weich gepolsterten Dichtringen und Dämmkissen – sehr leicht auswechselbar.


Dazu passt

mehr von Honeywell HOWARD LEIGHT Dazu passt

Extrem weiche, schweißsaugende, hitze- und kälteisolierende, selbstklebende Auflage.


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Gehörschutzkapsel zur Befestigung an Helmen mit eingebautem FM-Radio und externem Audioeingang. Flexibel und einfach zu bedienen durch die integ...


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Schlanker, leichter Kapselgehörschutz zum Schutz vor geringem Lärm.


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Kapselgehörschutz zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln.


mehr von 3M Peltor™ | mehr Gehörschutz

Schlanker, leichter Kapselgehörschutz mit leuchtgelben Elementen für gute Sichtbarkeit, zum Schutz vor starkem Lärm.