Gehörschutzstöpsel HL Laser Trak mit Band

mehr in Gehörschutz | mehr von

Gehörschutzstöpsel HL Laser Trak mit Band

Mehr in Gehörschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Detektierbarer Einwegstöpsel aus Schaumstoff mit höchster Dämmung.
Vorteile/Ausführungen
  • passt sich nahezu jedem Gehörgang an
  • leuchtende Farben, leicht zu erkennen (mit dem Auge und mit Metalldetektoren)
  • paarweise in der Tüte verpackt
Technische Daten
  • SNR 35 dB

Für Sie interessant


Gehörschutzstöpsel 1130 | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Weicher und komfortabler PU-Einwegstöpsel mit Sicherheitsband, mit hohem Tragekomfort, konisch geformt für perfekten Sitz, glatt und schmutzabwe...

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel 1110 | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Weicher, hautfreundlicher Schaumstoffstöpsel mit Sicherheitsband, mit hohem Tragekomfort, konisch geformt für guten Sitz, glatt und schmutzabwei...

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel 1271 | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Vorgeformter Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel. Einzigartiges patentiertes Design mit drei Lamellen für perfekten Sitz und hohen Tragekomfor...

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel E-A-R Classic Corded | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Classic-Gehörschutzstöpsel mit einem gut sichtbaren, blauen Vinylband.

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel E-A-R Soft Neons | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Der klassische E-A-R Gehörschutzstöpsel, vorzuformen, mit Kordel.

Detailansicht

Gehörschutzstöpsel E-A-R Ultrafit | Gehörschutz

mehr von 3M | mehr Gehörschutz

Vorgeformter Gehörschutzstöpsel für den Langzeitgebrauch, mit Sicherheitskordel.

Detailansicht