Aktions-Set 1 Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X

von MSA   |   mehr Tragbare Gasmessgeräte

Drucken
Produktdetails
Komplettlösung zur Begehung geschlossener Räume/Behälter. Das Promotion-Set 1 beinhaltet das ALTAIR® 5X Wireless, ein Probenahmesystem mit Schwimmsonde (5 m) sowie einen Tragekoffer. Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare und toxische Gase sowie mit Infrarotsensoren ausgestattet werden. Das Gerät ist für individuelle Anforderungen konfigurierbar, um verschiedenste Anwendungen abzudecken. Multifunktionsalarme, MotionAlert und InstantAlert gehören zum Standard. Das ALTAIR® 5X ist mit dem bewährten dreifachen Alarmsystem, dem 24-Stunden-Kontrollhäkchen für Kurztests und umfassenden Funktionen für die Datenaufzeichnung ausgestattet. Gaskonzentrationen sowie andere Daten sind auf dem hochauflösenden Farb- bzw. Schwarz-Weiß-Display auf einen Blick ersichtlich.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Industrieanwendungen
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Bauwesen
  • Bergbau, Öl und Gas
  • Wasser und Abwasser
 

Vorteile/Ausführungen
  • MSA Xcell®-Sensoren für höhere Stabilität, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit sowie verlängerte Lebensdauer
  • integrierte Pumpe sorgt für gleichmäßigen Gasdurchfluss
  • Gaskonzentrationen sowie andere Daten sind auf einen Blick ersichtlich
  • Farb-Displays stellen umfassende Informationen sofort zur Verfügung und können optional mit dem Firmenlogo versehen werden
  • drahtlose Bluetooth-Übertragung gehört zum Standard
  • äußerst robust – übersteht Stürze aus 3 m Höhe
  • ausgezeichnete Rückverfolgbarkeit – zeichnet bis zu 1.000 Ereignisse und über 200 Stunden periodischer Daten auf (mit einminütigem Intervall)
  • typische Sensorlebensdauer über vier Jahre bei XCell®-Sensoren für UEG, O2, CO, H2S, SO2 und NO2
  • kompatibel mit dem Prüfsystem GALAXY® GX2 und der Geräteverwaltungssoftware MSA Link™ Pro
  • 3 Jahre Gerätegarantie und auf XCell®-Sensoren für UEG, O2, CO, H2S, SO2, NO2 und IR-Sensoren, 2 Jahre Garantie auf XCell®-Sensoren für NH3 und Cl2 und mindestens ein Jahr Garantie auf die übrigen Sensoren wie PID, NO, NO2, ClO2, PH3 und HCN

Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb IP65
  • EN
50270 Typ 2 61000-6-3
  • MED
2010/68/EU
  • Schutzart
IP65

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +40 °C
  • erweiterter Temperaturbereich

+20 °C bis +50 °C Schwarz-Weiß-Display

+10 °C bis +50 °C Farb-Display

–20 °C bis +40 °C für Geräte mit ClO2-Sensoren

  • Temperaturbereich für Kurzzeit-
    betrieb (15 Minuten)

–40 °C bis +50 °C für Geräte ohne PID-Sensoren

  • Luftfeuchtebereich

15–90 % relative Feuchte, nicht kondensierend

5–95 % relative Feuchte mit Unterbrechungen


Lieferumfang
  • ALTAIR® 5X Wireless mit aufladbarem Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät, integrierter Pumpe, Kalibrierkappe, Kalibrierschlauch
  • Probenahmesystem mit Schwimmsonde, 5 m
  • Tragekoffer, leer

Downloads

Für Sie interessant

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4XR | Tragbare Gasmessgeräte
angesehen
Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4XR

MSA | Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 4XR ist das Premium-Produkt der ALTAIR® 4X-Reihe mit umfassender 4-jähriger Garantie. Das ALTAIR® 4XR ist branchenweit das erste zugelassene Gasmessgerät mit MIL-SPEC-Falltest-Qualifizierung. Es übersteht mindestens 25 Stürze aus 1,2 Metern Höhe. Selbst r...

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X | Tragbare Gasmessgeräte
angesehen
Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 5X

MSA | Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare und toxische Gase sowie mit Infrarotsensoren ausgestattet werden. Das Gerät ist für individuelle Anforderungen konfigurierbar, um versch...

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen