Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektrische Handpumpe ALTAIR®

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Elektrische Handpumpe ALTAIR®

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Benutzer, die gelegentlich Diffusionsgeräte (ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR, ALTAIR® 2X) für Pumpenanwendungen benötigen, ist die robuste ALTAIR®-Pumpensonde mit dem Probenahmestab oder der Probenahmeleitung von bis zu 30 Metern die ideale Lösung. Mit oder ohne Ladegerät erhältlich.
Vorteile/Ausführungen
  • kompatibel mit den ALTAIR®-Ladegeräten 4X(R) und ALTAIR® 5X
  • übersteht Falltest aus 3 m Höhe (IP65)
  • durchsichtige Abdeckung zur Sichtprüfung des Filters
  • schnell austauschbarer Probenahmestab, Probenahmeleitung und Filter
  • ultrahelle LED-Kontrollleuchten
  • Durchfluss- und Batterieanzeigen
  • großer Knopf zur leichten Bedienung mit einer Hand
  • 30-stündige Akkubetriebszeit
  • maximale Länge der Probenahmeleitung 30 m
  • überspritztes Gehäuse für festen Griff
  • kompakter Schlauch und werkzeugfreies Anschließen
  • Standardgarantie von 3 Jahren
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta = –20 °C bis +50 °C
  • Schutzart
IP65
Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +50 °C
  • akustischer Alarm
< 90 dB
  • visueller Alarm
2 ultrahelle LEDs an der Oberseite
  • Betriebsdauer
30 Stunden bei Zimmertemperatur
  • Ladezeit
< 4 Stunden
  • Feuchte
15–90 % relative Feuchte, nicht kondensierend
  • Gewicht
260 g
Material
  • stoßfeste, in sich geschlossene Konstruktion aus Polycarbonat
Lieferumfang
  • elektrische Handpumpe ALTAIR®
  • Probenahmestab und Schlauch zum Anschließen

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Probenahmeleitungen in verschiedenen Ausführungen und Längen als Zubehör zur elektrischen Handpumpe ALTAIR®.


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Komplette Station inklusive Ladeschale für die Aufnahme eines Messgerätes (ALTAIR® 4X oder 4XR) oder einer elektrischen Handpumpe. Ausgestattet


Zubehör von

mehr von MSA Zubehör von

Robustes, beständiges Eingaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie.


Zubehör von

mehr von MSA Zubehör von

Robustes, beständiges Eingaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie mit – von Prüfgas unabhängiger – Kurztestfunktion. Durch...


Zubehör von

mehr von MSA Zubehör von

Robustes, beständiges Zwei-Gaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie. Das ALTAIR® 2XT macht dank der bewährten XCell® Two-T...


Zubehör von

mehr von MSA Zubehör von

Das Gasmessgerät ALTAIR® 4XR ist das Premium-Produkt der ALTAIR® 4X-Reihe mit umfassender vierjähriger Garantie. Das ALTAIR® 4XR ist branchenwei...