Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Mehrfachladegerät für Gasmessgerät ALTAIR® 4X/4XR

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Mehrfachladegerät für Gasmessgerät ALTAIR® 4X/4XR

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Senkrechte Vierfach-Ladestation für MSA Gasmessgeräte ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR.
Vorteile/Ausführungen
  • farbliche Anzeige, wenn der Ladevorgang beendet ist (grüne Statusanzeige für jedes Gerät, das sich in der Ladeschale befindet)
  • platzsparend (im Vergleich zu vier Einzelladeschalen)
  • nur ein 230-V-Anschluss notwendig (statt vier Steckdosen für vier Einzelladeschalen)
  • Gasmessgeräte können direkt neben der Prüfstation geladen und aufbewahrt werden (erleichtert die Durchführung der einsatztäglichen Prüfung)
Technische Daten
  • Betriebstemperatur
+10 °C bis +35 °C
  • Netzgerät
100–240 V AC, 47–63 Hz
Material
  • Akrylonitril-Butadien-Styrol (ABS)

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von MSA Zubehör von

Das Gasmessgerät ALTAIR® 4XR ist das Premium-Produkt der ALTAIR® 4X-Reihe mit umfassender vierjähriger Garantie. Das ALTAIR® 4XR ist branchenwei...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Senkrechte Vierfach-Ladestation für MSA Gasmessgeräte ALTAIR® 5X, ALTAIR® 5X PID.


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Komplette Station inklusive Ladeschale für die Aufnahme eines Messgerätes (ALTAIR® 4X oder 4XR) oder einer elektrischen Handpumpe. Ausgestattet


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Komplette Station inklusive Ladeschale für die Aufnahme eines Messgerätes (ALTAIR® 5X oder 5XPID) oder einer elektrischen Handpumpe. Ausgestatte...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Für die kostenlos herunterladbare MSA Link™-Software (wird nicht mitgeliefert), zum Aus- und Einlesen von Daten und zur Konfiguration von MSA Ga...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Für Benutzer, die gelegentlich Diffusionsgeräte (ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR, ALTAIR® 2X) für Pumpenanwendungen benötigen, ist die robuste ALTAIR®-P...