Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4XR

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Multi-Gasmessgerät ALTAIR® 4XR

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Gasmessgerät ALTAIR® 4XR ist das Premium-Produkt der ALTAIR® 4X-Reihe mit umfassender vierjähriger Garantie. Das ALTAIR® 4XR ist branchenweit das erste zugelassene Gasmessgerät mit MILSPEC Falltest-Qualifizierung. Es übersteht mindestens 25 Stürze aus 1,2 Metern Höhe. Selbst raueste Bedingungen können dem Gasmessgerät nichts anhaben, das von einer externen Stelle mit IP68 bewertet wurde und einen Falltest aus 7,5 m auf Beton übersteht. Zwecks Echtzeit-Anbindung hat MSA, wie auch beim ALTAIR® 5X, eine Bluetooth-Schnittstelle integriert; das Gerät kann, wenn es über Bluetooth mit der MSA ALTAIR® Connect-App verbunden ist, Teammitglieder, Vorgesetzte, Sicherheitsbeauftragte und andere Personen in Echtzeit über Vorfälle informieren.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Bauwesen
  • Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik
  • Bergbau
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Öl und Gas
 
Vorteile/Ausführungen
  • MSA XCell®-Sensoren für höhere Stabilität, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit sowie verlängerte Lebensdauer
  • vierjährige Geräte- und Sensorgarantie
  • Einstellungen des ALTAIR® 4XR schnell über die ALTAIR® Connect-App aktualisieren (erhältlich im Google Play Store)
  • mit der ALTAIR® Connect-App Ereignismeldungen als Textnachricht verschicken
  • übersteht 25 Stürze aus 1,2 Metern Höhe (Falltest nach MIL-STD-810G)
  • übersteht versehentliches Fallenlassen aus 7,5 m Höhe auf Beton
  • staub- und wasserdicht nach Schutzart IP68: 60 Minuten lang 2 m unter Wasser
  • MotionAlert™ („Totmannalarm“), InstantAlert™ (ermöglicht dem Anwender, manuell Alarm auszulösen, um andere zu warnen)
  • fortlaufende Nachvollziehbarkeit (zeichnet über 500 Alarmereignisse auf sowie mindestens 50 Stunden periodische Daten bei einstellbarem Intervall)
  • kompatibel mit dem Prüfsystem GALAXY® GX2 und der Geräteverwaltungssoftware MSA Link™ Pro
  • globale Zulassungen für weltweite Akzeptanz
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 1G Ex ia da IIC T4 Ga, –40 °C bis +60 °C, IP68
  • EN
60079-0:2012/A11:2013
60079-11:2012
60079-1:2014
50270: 2015 Typ 2
61000-6-3:2011
61010-1:2010
301 489-1, V1.9.2:2011-09
301 489-3 V1.6.1:2013-08
301 489-17 V2.2.1:2012-09
  • Schutzart
IP68
  • Übereinstimmung mit der europäischen Batterierichtlinie 2006/66 EG
Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–40 °C bis +60 °C
  • Gewicht
228 g
  • akustischer Alarm
> 95 dB bei 30 cm Abstand
  • Ladezeit
< 4 Stunden
  • Betriebszeit
24 Stunden
  • Feuchte
5–95 % kurzzeitig
15–90 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Lieferumfang
  • aufladbarer Lithium-Polymer-Akku
  • Ladegerät
  • Kalibrierkappe
  • Kalibrierschlauch

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Senkrechte Vierfach-Ladestation für MSA Gasmessgeräte ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR.


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Für Benutzer, die gelegentlich Diffusionsgeräte (ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR, ALTAIR® 2X) für Pumpenanwendungen benötigen, ist die robuste ALTAIR®-P...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare