Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Zwei-Gasmessgerät ALTAIR® 2XT

mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Zwei-Gasmessgerät ALTAIR® 2XT

Mehr in Tragbare Gasmessgeräte | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Robustes, beständiges Zwei-Gaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie. Das ALTAIR® 2XT macht dank der bewährten XCell® Two-Tox-Sensoren ein zweites Messgerät überflüssig.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Bauwesen
  • Industrieanwendungen
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Wasser und Abwasser
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Öl und Gas
 
Vorteile/Ausführungen
  • robust und beständig (strapazierfähiges, gummiertes Gehäuse; übersteht mehrmaligen Fall aus 7,5 Metern Höhe auf Beton, staub- und wasserdichte Konstruktion gemäß IP67)
  • benutzerfreundlich durch Ein-Tasten-Bedienung (auch mit Handschuh möglich)
  • großes LCD-Display, große Zeichen und Statussymbole
  • geringere Betriebskosten (schnellste Sensoransprechzeiten, geringste Prüfgas-Durchflussgeschwindigkeit)
  • über vier Jahre Nutzungsdauer von Gerät und Sensor
  • 3 Jahre Gerätegarantie
  • Warnung und Alarm zum Ende der Sensorlebensdauer
  • fortlaufende Nachvollziehbarkeit (zeichnet über 300 Alarmereignisse auf, über 40 Tage periodische Daten bei dreiminütigem Intervall)
  • kompatibel mit der automatischen Prüfstation MSA GALAXY® GX2 und der MSA Link™ Pro-Software
Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
FTZU II 2G Ex ia IICT4 Gb –40 °C bis +60 °C
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
  • Schutzart
IP67
Technische Daten
  • erweiterter Temperaturbereich
–20 °C bis +50 °C
  • äußerster Temperaturbereich
–40 °C bis +60 °C
  • akustischer Alarm
95 dB bei 30 cm Abstand

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von MSA Zubehör

Für Benutzer, die gelegentlich Diffusionsgeräte (ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR, ALTAIR® 2X) für Pumpenanwendungen benötigen, ist die robuste ALTAIR®-P...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Wartungsfreies Ein-Gaswarngerät mit garantierter Betriebszeit von zwei Jahren oder 1.080 Alarm-Minuten. Mit Sensoroptionen für H2S, CO und O2. D...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Kompaktes, strapazierfähiges und leistungsstarkes Ein-Gaswarngerät mit einer Auswahl an schnell reagierenden Sensoren für O2, ClO2, HCN oder PH3...


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Robustes, beständiges Eingaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie.


mehr von MSA | mehr Tragbare Gasmessgeräte

Robustes, beständiges Eingaswarngerät von MSA mit patentierter XCell®-Sensortechnologie mit – von Prüfgas unabhängiger – Kurztestfunktion. Durch...